AV-D100-10D-C-VH Držák nástrojů pro nástroje s dříkem

Artiklové číslo: 3431723
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3431723
EAN / GTIN 7291075593372
Číslo výrobce 3431723

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 100 mm, celková délka (OAL) 1500 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 100 mm
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 100 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Celková délka (OAL): 1500 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku