Supplément embrayage double VW

Réf.: 3411648
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3411648
EAN / GTIN 4046459178798
Réf. fabricant 3411648
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Associé au jeu d'outils de base à double embrayage KL-0500-80 K / KA (LuK 400 0418 10), le complément à double embrayage VW-Audi permet le démontage, le montage et le réglage professionnels des systèmes à double embrayage à sec

Caractéristique(s):

  • Contenu: 23 pièces
  • Longueur totale: 494 mm
  • Largeur totale: 402 mm
  • hauteur totale: 156 mm
  • Poids net: 10kg
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Nomenclature (texte):
    • 1x KL-0500-6030 - Douille de support Démontage
    • 1x KL-0500-6031 - Manchon de pression, montage
    • 1x KL-0500-6032 - Douille d’écartement, étalon de réglage 32,92 mm
    • 1x KL-0500-6033 - Douille d’écartement, étalon de réglage 48,63 mm
    • 1x KL-0500-6034 - Poids 3,5 kg
    • 1x KL-0500-6035 LUK - Étalon de réglage pour douilles d’écartement
    • 3x KL-0500-6041 - Crochet
    • 3x KL-0500-6042 - Pièce de serrage à ressort pour VW
    • 2x KL-0500-6051 - Crochet de traction
    • 1x KL-0500-606 - Trépied de mesure avec comparateur à cadran
    • 5x KL-0500-6071 - Bouchon de fermeture Ø 12 mm
    • 1x KL-0500-6081 - Douille d’écartement, étalon de réglage 48,42 mm
    • 1x KL-0500-6082 - Douille d’écartement, étalon de réglage 32,12 mm
    • 1x KL-0500-8190 A LUK - Mallette en plastique
  • Pour: Convient aux véhicules VW-Audi, Seat et Škoda équipés de systèmes à double embrayage à sec, par exemple les engrenages DSG de 1ère génération 0AM (jusqu’à 5/2011) et de 2ème génération 0AM (à partir de 6/2011).
  • accessoires nécessaires: KL-0500-80 KA - Kit d’outils de base pour double embrayage
  • Rangement: en mallette