Suplemento de doble embrague VW

Número de artículo: 3411648
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 3411648
EAN / GTIN 4046459178798
Número del fabricante 3411648
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Junto con el juego de herramientas básico de doble embrague KL-0500-80 K / KA (LuK 400 0418 10), el complemento de doble embrague VW-Audi permite el desmontaje profesional, el montaje y el ajuste de los sistemas de doble embrague en seco

Característica:

  • Contenido: 23 unidades
  • Longitud total: 494 mm
  • Anchura total: 402 mm
  • Altura total: 156 mm
  • Peso neto: 10 kg
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: No
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • Lista de piezas (texto):
    • 1x KL-0500-6030 - Desmontaje del casquillo de apoyo
    • 1x KL-0500-6031 - Manguito de presión para montaje
    • 1x KL-0500-6032 - Casquillo distanciador, barra de ajuste 32,92 mm
    • 1x KL-0500-6033 - Casquillo distanciador, barra de ajuste 48,63 mm
    • 1x KL-0500-6034 - Peso 3,5 kg
    • 1x KL-0500-6035 LUK - Calibre de ajuste para casquillos distanciadores
    • 3x KL-0500-6041 - Gancho
    • 3x KL-0500-6042 - Pieza de sujeción con resorte para VW
    • 2x KL-0500-6051 - Gancho de tracción
    • 1x KL-0500-606 - Soporte de medición con reloj comparador
    • 5x KL-0500-6071 - Tapón de cierre Ø 12 mm
    • 1x KL-0500-6081 - Casquillo distanciador, barra de ajuste 48,42 mm
    • 1x KL-0500-6082 - Casquillo distanciador, barra de ajuste 32,12 mm
    • 1x KL-0500-8190 A LUK - Maletín de plástico
  • para: Apto para VW-Audi, Seat y Škoda con sistemas de doble embrague seco, p. ej., en engranajes DSG de 1.ª generación 0AM (hasta 5/2011) y 2.ª generación 0AM (a partir de 6/2011).
  • Accesorios necesarios: KL-0500-80 KA - Juego de herramientas básicas para embrague doble
  • Almacenamiento: en maleta