Mors, jeu de 3 pièces Standard, Pour taille de mandrin: 130

Réf.: 341150 130
Fixer le prix 3 Unité (15,00 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour taille de mandrin Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur mors 29 mm
Pour taille de mandrin 130 mm
Sommaire 3 pc.
Type de produit mors pour mandrins
Sommaire Pièce

Identification et classification

Référence article 341150 130
EAN / GTIN 4045197308443
Réf. fabricant 106 0130 000 0
Fabricant/personne responsable Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Description

Adapté(s) pour:

Mandrins porte-forets 341000, 341250, 341120, 341122, 341125.

Remarque(s):

Taille de mandrin 100 = plage de serrage 1 mm.
Taille de mandrin 130 = plage de serrage 13 mm.
Taille de mandrin 160 = plage de serrage 16 mm.