Garnitura čeljusti 3-dijelna standard 130

Artikl br.: 341150 130
Postavite cijenu 3 Piece (15,51 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za veličinu glave za bušenje 130
Duljina 29 mm
Vrsta proizvoda Stezne čeljusti

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 341150 130
EAN / GTIN 4045197308443
Broj proizvođača 106 0130 000 0

Opis

Odgovara:

Glava za bušenje br. 341000, 341250, 341120, 341122, 341125.

Napomena:

Veličina glave bušilice 100 = raspon stezanja 1 mm.
Veličina glave bušilice 130 = raspon stezanja 13 mm.
Veličina glave bušilice 160 = raspon stezanja 16 mm.