MM ECDF185A200-2T12 IC908 Têtes de perçage plates interchangeables

Réf.: 3409851
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 3409851
EAN / GTIN 7291075576344
Réf. fabricant 3409851

Description

Description:

Center and Spot Solid Drill Bits, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 18.5 mm, Longueur dépassement (LPR) 41 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 18.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 18.5 mm
  • Longueur dépassement (LPR): 41 mm
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
Connectez-vous