MM ECDF185A200-2T12 IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavy

Artiklové číslo: 3409851
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3409851
EAN / GTIN 7291075576344
Číslo výrobce 3409851

Popis

Popis:

Centrum vrták, rozhraní vlastnosti T12, průměr vrtáku (DC) 18,5 mm, délka výstupku (LPR) 41 mm

Charakteristika:

  • Kód připojení na straně stroje (CCMS): MultiMaster
  • Rozhraní Vlastnosti T12
  • Průměr vrtání (DC): 18,5 mm
  • Velikost vrtáku / průměr řezu (DC): - Metrický 18,5 mm
  • Délka konzoly (LPR): 41 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku