Y-PCHRS 16-17 Y-Axis Screw Lock Integral Tools Carrying 5 Edged Inserts for Grooving, Parting, and Recessing on Swiss-Type Machines

Réf.: 3397305
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3397305
EAN / GTIN 7291075479676
Réf. fabricant 3397305
Article hors catalogue L23920 2863

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 130.5 mm

Caractéristique(s):

  • Dimension fonctionnelle (WF) 12.3 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 130.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "PENTACUT" Afficher tout