PENTA 17N247P010RS IC1008 Plaquettes pentagonales de tronçonnage et gorges dans les matériaux doux, pour les petites pièces et les parois minces

Réf.: 3337235
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3337235
EAN / GTIN 7291075390247
Réf. fabricant 3337235
Article hors catalogue L24080 288

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm, Largeur de coupe (CW) 2.47 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 18.22 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.47 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 18.22 mm

Produits adaptés

Porte-outils :