C4 SWLCN-08-SL-H80-Y Outils de tournage à axe Y pour plaquettes de coupe triangulaires à 80° avec angle de dépouille de 7°

Réf.: 3395658
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 3395658
EAN / GTIN 7291075622553
Réf. fabricant 3395658

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm, Longueur hors tout (OAL) 104.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 40 mm
  • Sens (HAND): Neutral
  • Longueur fonctionnelle (LF): 80 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF): 7.56 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): WCMT 08T504-F3P-SL
  • Longueur hors tout (OAL): 104.5 mm