C4 SWLCN-08-SL-H80-Y Herramientas de tornear del eje Y para insertos de corte triangulares de 80° con ángulo libre de 7°.

Número de artículo: 3395658
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 3395658
EAN / GTIN 7291075622553
Número del fabricante 3395658

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud funcional (LF) 80 mm, Longitud total (OAL) 104.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40 mm
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Longitud funcional (LF): 80 mm
  • Ancho funcional (WF): 7.56 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): WCMT 08T504-F3P-SL
  • Longitud total (OAL): 104.5 mm