HCP 048-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: 3393126
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAMIQ
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3393126
EAN / GTIN 7291075424157
Réf. fabricant 3393126
Article hors catalogue L24050 1423

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 4.8 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 4.5, Angle pointe (SIG) 137 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.2 mm
  • Diamètre coupant (DC) 4.8 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 2.64 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 4.5
  • Épaisseur plaquette (S) 3.83 mm
  • Angle pointe (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 1.19 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "SUMOCHAMIQ" Afficher tout