HCP 048-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Artikelnummer: 3393126
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAMIQ
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3393126
EAN/GTIN 7291075424157
Nummer fabrikant 3393126
L-nummer L24050 1423

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijkantdiameter (DC) 4,8 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 4,5, hoek, 1e stap (SIG) 137 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,2 mm
  • Snijdiameter (DC) 4,8 mm
  • Functionele lengte (LF) 2,64 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 4,5 in
  • Snijplaat dikte (S) 3,83 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 137 graden
  • Puntlengte (PL) 1,19 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAMIQ" Bekijk alles