• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

MM SPD1075-11-3T08 IC908 têtes de perçage en carbure monobloc interchangeables à trois goujures

Réf.: 3390702
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3390702
EAN / GTIN 7291075568653
Réf. fabricant 3390702

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Diamètre coupant (DC) 10.75 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 12 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
  • Diamètre coupant (DC): 10.75 mm
  • Angle d'hélice denture (FHA): 15 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 27 mm