MM SPD1075-11-3T08 IC908 verwisselbare vaste hardmetalen boorkoppen met drie spaanders

Artikelnummer: 3390702
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3390702
EAN/GTIN 7291075568653
Nummer fabrikant 3390702

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, interfacekenmerken T08, snijdiameter (DC) 10,75 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 12 mm
  • Interfaces-functies T08
  • Snijdiameter (DC): 10,75 mm
  • Wervelhoek (FHA): 15 graden
  • Lengte functie (LF): 27 mm