C6 ASHR 25-1 HPMC Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools with High-Pressure Multi-Connection

Réf.: 3344416
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3344416
EAN / GTIN 7291075403428
Réf. fabricant 3344416
Article hors catalogue L24120 2237

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 100 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 70 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 82 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 158 mm