C6 ASHR 25-1 HPMC Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools with High-Pressure Multi-Connection

Artikelnummer: 3344416
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3344416
EAN/GTIN 7291075403428
Nummer fabrikant 3344416
L-nummer L24120 2237

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisseladapters, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 100 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 70 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Totale hoogte (OAH) 82 mm
  • Totale lengte (OAL) 158 mm

Geschikte producten