H690 EWN D1.25-5-W1.25R04 90° Endmills Carrying H690 WNMU 0403 Double-Sided Trigonal Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Réf.: 3341143
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO Trigon Line
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3341143
EAN / GTIN 7291075431209
Réf. fabricant 3341143
Article hors catalogue L23980 1730

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.157″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 4-1/4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.157″
  • Nombre de dents (NOF): 5
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.109″
  • Longueur tête (LH): 1-1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 4-1/4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 0.8 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELIDO Trigon Line" Afficher tout