Fil de plomb galvanisé, en bottes, 180 mm longueur totale

Réf.: 334-934
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série 334

Identification et classification

Référence article 334-934
EAN / GTIN 4027474334345
Réf. fabricant 334-934
Article hors catalogue L80010 2095
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le fil plombé galvanisé, en bottes, de la série 334 est utilisé pour le plombage universel dans l'artisanat, l'industrie et les ateliers. Le fil plombé est composé d'un noyau et d'une gaine extérieure, et le fer galvanisé assure un bon rapport qualité-prix lors du plombage. Les fils sont pratiquement emballés en bottes de longueur uniforme.
  • Flexible et mobile à utiliser
  • Exécution courante permet une application universelle

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 180 mm
  • Longueur totale [inch]: 7 1/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Épaisseur du fil [mm]: 0,5 x 0,3