Alambre de plomo galvanizado, en paquetes, 180 mm longitud total

Número de artículo: 334-934
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie 334

Identificación y clasificación

Número de artículo 334-934
EAN / GTIN 4027474334345
Número del fabricante 334-934
Número L L80010 2095
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El cable de plomo galvanizado, en haces, de la serie 334 se utiliza para el sellado universal en artesanía, industria y taller. El cable de plomo consta de un núcleo y un cordón externo, y el hierro galvanizado garantiza una buena relación calidad-precio al sellar. Los cables están prácticamente empaquetados en haces de longitud uniforme.
  • Flexible y móvil en uso
  • La ejecución común permite una aplicación universal

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 7 1/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Espesor del alambre [mm]: 0,5 x 0,3