PENTA 24N196C015 IC908 Plaquettes de tronçonnage et gorges avec 5 arêtes de coupe pour les matériaux durs et les applications difficiles

Réf.: 3335540
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3335540
EAN / GTIN 7291075346770
Réf. fabricant 3335540
Article hors catalogue L24080 346

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.15 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm, Largeur de coupe (CW) 1.96 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux C
  • Rayon (RE) 0.15 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 1.96 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.15 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.05 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :