PENTA 24N196C015 IC908 Inserts with 5 Cutting Edges for Parting and Grooving Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 3335540
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3335540
EAN/GTIN 7291075346770
Nummer fabrikant 3335540
L-nummer L24080 346

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,15 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm, snijbreedte (CW) 1,96 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 1,96 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,15 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,05 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder