IFP 332-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Machining ISO P, ISO M and High Temp. Alloys (ISO S) Materials

Réf.: 3330579
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMIQDRILL 700 Line
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3330579
EAN / GTIN 7291075452532
Réf. fabricant 3330579
Article hors catalogue L24050 2383

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 33.2 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 33.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 18.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 33.2 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 13.45 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 33.0
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 5.046 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 18.5 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "CHAMIQDRILL 700 Line" Afficher tout