BT30 FC HYDRO 8X64 Hydraulic Chucks with MAS-BT Face Contact Form AD Shanks, for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: 3325358
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3325358
EAN / GTIN 7291075386042
Réf. fabricant 3325358
Article hors catalogue L24120 1282

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 28 mm, Longueur corps (LB) 29 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm, Taille du corps (SS) 30

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 28 mm
  • Longueur corps (LB) 29 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 64 mm
  • Taille du corps (SS) 30

Produits adaptés

Accessoires