SPMR 100408PDR IC808 Precision Insert Used for Semi-Finishing and Finishing Applications

Réf.: 3324856
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIQUAD
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3324856
EAN / GTIN 7291075476866
Réf. fabricant 3324856
Article hors catalogue L23910 921

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Diamètre cercle inscrit (IC) 10.2 mm, Longueur plaquette (INSL) 10.2 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.13 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 10.2 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 10.2 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.13 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout