Tampon à frapper pour lettres, avec 3 mm hauteur de police, 58 - 61 HRC dureté à la gravure

Réf.: 332-123
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence fabricant Radschlagstempel für Buchstaben
Emballage En vrac
Largeur roue 6 mm
Diamètre extérieur 73 mm
Diamètre de carottage 10 mm
Type de produit roues à frapper
Symbole A – Z
Hauteur police 3 mm
Résistance du matériau de la surface estampée max. 1 300 N/mm2

Identification et classification

Référence article 332-123
EAN / GTIN 4027474918866
Réf. fabricant 332-123
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le tampon rotatif pour lettres de la série 332 est utilisé avec un porte-tampon pour le marquage simple de séries de chiffres sur des pièces d'une résistance allant jusqu'à 1300 N/mm² dans les secteurs de l'artisanat, de l'industrie et de l'atelier. Le jeu possède une dureté de gravure comprise entre 58 et 61 HRC. Les tampons rotatifs de la série 332 sont particulièrement adaptés au marquage de l'acier inoxydable grâce à leur surface nickelée.
  • Grâce au bord de visualisation affûté, les chiffres réglés sont lisibles
  • Durable grâce à un matériau robuste et de haute qualité

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 6 mm
  • Largeur totale [inch]: 1/4
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Dureté [HRC]: 58 - 61
  • Hauteur des caractères [mm]: 3 mm
  • Diamètre intérieur [mm].1: 10 mm
  • Diamètre extérieur [mm].1: 73 mm