Sello de rueda para letras, con 3 mm altura de letra, 58 - 61 dureza HRC en el grabado

Número de artículo: 332-123
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Denominación del fabricante Radschlagstempel für Buchstaben
Embalaje sueltos
Anchura rueda 6
Diámetro exterior 73
Diámetro de perforación de núcleos 10
Tipo de producto Rueda de percusión
Carácter A – Z
Altura de fuente 3 mm
Resistencia del material de la superficie de estampado máx. 1.300 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 332-123
EAN / GTIN 4027474918866
Número del fabricante 332-123
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El sello de golpe de rueda para letras de la serie 332 se utiliza junto con un soporte de sello para marcar sin problema series de números en piezas con una resistencia de hasta 1300 N/mm² en artesanía, industria y taller. El conjunto tiene una dureza en el grabado entre 58 y 61 HRC. Los sellos de golpe de rueda de la serie 332 son especialmente adecuados para marcar acero inoxidable debido a su superficie niquelada.
  • Gracias a el borde afilado, los números ajustados son legibles.
  • Duradero gracias a material robusto y de alta calidad

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 6 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 1/4
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Dureza [HRC]: 58 - 61
  • Altura tipo [mm]: 3 mm
  • Diámetro interior [mm].1: 10 mm
  • Diámetro exterior [mm].1: 73 mm