Jeu de lettres à frapper de 27 pièces gravées à droite DIN 1451, 2 mm hauteur de police, 58 - 61 dureté HRC à la gravure

Réf.: 331-002R
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence fabricant Schlagbuchstabensatz
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Nombre de poinçons 27 pc.
Type de produit poinçon à frapper
Symbole A – Z
Hauteur police 2 mm
Exécution droite
Limitation de profondeur de frappe oui
Longueur caractère 70 mm
Largeur caractère 7 mm
Résistance du matériau de la surface estampée max. 1 300 N/mm2

Identification et classification

Référence article 331-002R
EAN / GTIN 4027474918446
Réf. fabricant 331-002R
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le jeu de lettres à frapper, gravées à droite, de 27 pièces avec une qualité extra lourde de la série 331 est utilisé pour le marquage sans problème des pièces ayant une résistance allant jusqu'à 1300 N/mm² (42 HRC) dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Le jeu possède une police standardisée selon DIN 1451 et une dureté sur la gravure entre 58 et 61 HRC. Les lettres à frapper extra lourdes de la série 331 possèdent une tige plus grande, ce qui augmente le poids et facilite considérablement le martelage dans la pièce. Les chiffres à frapper laissent une image miroir, ce qui permet une lecture particulièrement facile dans les endroits difficiles d'accès à l'aide d'un miroir.
  • Durabilité exceptionnelle grâce à la fabrication par formage à froid, où le fil de la matière n'est pas interrompu.
  • Pour un aperçu, emballé dans notre boîte en plastique incassable éprouvée.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 70 mm
  • Longueur totale [inch]: 2 3/4
  • Avec support: Non
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Largeur de tige [mm]: 7
  • Largeur de tige [inch]: 1/4
  • Dureté [HRC]: 58 - 61
  • Hauteur des caractères [mm]: 2 mm