Spiegelschrift 27-delige slagletterset DIN 1451, 2 mm Schrifthoogte, 58 - 61 HRC hardheid aan de gravure

Artikelnummer: 331-002R
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelomschrijving producent Schlagbuchstabensatz
Verpakking kist / kast / box
Aantal stempels 27 st.
Producttype slagstempel
Symbool A – Z
Hoogte letters 2 mm
Uitvoering rechts
Inslag-dieptebegrenzing ja
Lengte stempelteken 70 mm
Breedte stempelteken 7 mm
Materiaalsterkte van het indrukoppervlak max. 1.300 N/mm2

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 331-002R
EAN/GTIN 4027474918446
Nummer fabrikant 331-002R
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het in spiegelbeeld gegraveerde, 27-delige slagletterset van de serie 331 van extra zware kwaliteit wordt gebruikt voor het probleemloos markeren van werkstukken met een sterkte van max. tot 1300 N/mm² (42 HRC) in ambacht, industrie en werkplaats. De set heeft een gestandaardiseerd lettertype volgens DIN 1451 en een hardheid op de gravure van 58 tot 61 HRC. De extra zware slagletters van de serie 331 hebben een grotere schacht, wat het gewicht verhoogt en het inslaan van de werkstukken aanzienlijk vergemakkelijkt. De slagcijfers laten een spiegelbeeld achter, waardoor ze bijzonder goed kunnen worden afgelezen op moeilijk bereikbare plaatsen met behulp van een spiegel.
  • Bijzondere duurzaamheid dankzij productie via koudvormen, waarbij de vezelstructuur van het materiaal niet wordt onderbroken
  • Ter overzicht verpakt in onze bewezen, onbreekbare kunststofdose

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Totale lengte [mm]: 70 mm
  • Totale lengte [inch]: 2 3/4
  • Met houder: Nee
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Asbreedte [mm]: 7
  • Asbreedte [inch]: 1/4
  • Hardheid [HRC]: 58 - 61
  • Type hoogte [mm]: 2 mm