{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 65 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue | 65 mm | |
| Longueur de queue | 58 mm | |
| Diamètre de serrage | 41,5 mm | |
| Longueur pince de serrage | 58 mm | |
| Dureté suivant Rockwell | 60 | |
| Exécution surfaces de serrage | avec stries | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | tête de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 329934 41,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001076328 | |
| Réf. fabricant | SK65BZIR41,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |