{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Diamètre de queue DS | 65 mm | |
| Référence fabricant | Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, SK 65 | |
| Diamètre de serrage D1 | 41 mm | |
| Longueur pince de serrage L | 58 mm | |
| Dureté suivant Rockwell | 60 | |
| Exécution surfaces de serrage | rainures longitudinales; rainures transversales | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de produit | tête de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 329934 41 | |
| EAN / GTIN | 2050001073198 | |
| Réf. fabricant | SK65BZIR41,0 | |
| Fabricant/personne responsable | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |