Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales, SA 65, ⌀ de serrage (par pas de 0,5 mm): 35mm

Réf.: 329934 35
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de serrage (par pas de 0,5 mm) (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Référence fabricant Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, SK 65
Diamètre de serrage D1 35 mm
Longueur pince de serrage L 58 mm
Dureté suivant Rockwell 60
Exécution surfaces de serrage rainures longitudinales; rainures transversales
Profil de serrage forme ronde
Interface interface 1
Type de produit tête de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 329934 35
EAN / GTIN 2050001073136
Réf. fabricant SK65BZIR35,0
Fabricant/personne responsable Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Description

Exécution:

Avec rainures transversales et longitudinales.
Têtes de serrage, profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.

Utilisation:

Domaines d’utilisation multiples (centres d’usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables sur demande!