{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône de pince de serrage; Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | SZD0650XX85; ZYL01400105 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Dimensions de l’attachement | 65 | |
| Diamètre de queue DS | 14 mm | |
| Référence fabricant | Spannkopf glatt | |
| Diamètre de serrage D1 | 14 mm | |
| Longueur pince de serrage L | 53 mm | |
| Dureté suivant Rockwell | 60 | |
| Exécution surfaces de serrage | aspect lisse | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Exécution pinces de serrage | Déport avant raccourci | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | tête de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 329930 14 | |
| EAN / GTIN | 2050001072573 | |
| Réf. fabricant | SK65BZIGR14,0 | |
| Fabricant/personne responsable | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |