Jeu d'extracteurs d'injecteur, dans insert en mousse

Réf.: 3283992
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3283992
EAN / GTIN 4046459174097
Réf. fabricant 3283992
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour une dépose rapide et professionnelle des injecteurs coincés., nécessaire, par exemple lors du remplacement des injecteurs ou de la dépose du cache-soupapes., il n'est pas nécessaire d'ouvrir l'injecteur car l'extracteur d'injecteur est fixé via

Caractéristique(s):

  • Contenu: 15 pièces
  • Longueur totale: 243 mm
  • Largeur totale: 159 mm
  • hauteur totale: 53 mm
  • Poids net: 2,6kg
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Nomenclature (texte):
    • 1x KL-0186-9000 A - Plaque supérieure avec vis cylindriques
    • 1x KL-0186-9001 A - Extracteur d’injecteur M12x1 / 45°
    • 1x KL-0186-9201 A - Extracteur d’injecteur M12x1,5 / 30°
    • 1x KL-0186-950 - Joint de traction M18
    • 1x KL-0186-9090-2 A - Insert en mousse
  • Pour:
    • Convient universellement aux injecteurs Denso avec un raccord de carburant à filetage extérieur M12x1,5 / 30° ainsi qu’aux injecteurs Bosch et Continental/VDO ou Siemens/VDO avec un raccord de carburant démontable avec filetage intérieur M12x1 / 45°. Intégré par exemple chez VW-Audi, Seat, Škoda, BMW, Mercedes, Chrysler, Chevrolet, Citroën, Fiat, Hyundai, Iveco, Lancia, Opel, EPI, Peugeot, Renault, Saab, Suzuki, Toyota.
    • Particulièrement adapté aux véhicules VW-Audi, Seat, Škoda; BMW; Mercedes et EPI.
  • pour type de moteur: Diesel
  • accessoires nécessaires: KL-0369-4100 (1,5 kg) ou KL-0049-300 (4,8 kg) - Extracteur à percussion
  • Rangement: dans un insert en mousse
  • Mode d’entraînement: manuelle
  • Angle/angle d’inclinaison: 30/45 degrés
  • Pour filetages intérieurs: M12x1
  • pour injecteurs de:
    • Bosch
    • Continental
    • Denso
    • Siemens/VDO
  • Pour filetages extérieurs: M12x1,5