Juego de extractor de inyector, en inserto de espuma

Número de artículo: 3283992
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 3283992
EAN / GTIN 4046459174097
Número del fabricante 3283992
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para la extracción rápida y profesional de los inyectores atascados., requerido, por ejemplo, al reemplazar los inyectores o quitar la cubierta de la válvula., No es necesario abrir el inyector porque el extractor del inyector está asegurado a través

Característica:

  • Contenido: 15 unidades
  • Longitud total: 243 mm
  • Anchura total: 159 mm
  • Altura total: 53 mm
  • Peso neto: 2,6 kg
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • Lista de piezas (texto):
    • 1x KL-0186-9000 A - Placa frontal con tornillos cilíndricos
    • 1x KL-0186-9001 A - Extractor de inyectores M12x1 / 45°
    • 1x KL-0186-9201 A - Extractor de inyectores M12x1,5 / 30°
    • 1x KL-0186-950 - Articulación de tracción M18
    • 1x KL-0186-9090-2 A - Relleno de espuma
  • para:
    • Compatible universalmente con inyectores Denso con una conexión de combustible con rosca exterior de M12x1,5 / 30°, así como con inyectores Bosch y Continental/VDO o Siemens/VDO con una conexión de combustible desmontable con rosca interior de M12x1 / 45°. Instalado, p. ej., en VW-Audi, Seat, Škoda, BMW, Mercedes, Chrysler, Chevrolet, Citroën, Fiat, Hyundai, Iveco, Lancia, Opel, PSA, Peugeot, Renault, Saab, Suzuki y Toyota.
    • Especialmente adecuado para VW-Audi, Seat, Škoda; BMW; Mercedes y PSA.
  • para el tipo de motor: Diésel
  • Accesorios necesarios: KL-0369-4100 (1,5 kg) o KL-0049-300 (4,8 kg) - Extractor de impacto
  • Almacenamiento: en inserto de espuma
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Ángulo/ángulo de inclinación: 30/45 grados
  • Para rosca interior: M12x1
  • para inyectores de:
    • Bosch
    • Continental
    • Denso
    • Siemens/VDO
  • Para rosca exterior: M12x1,5