Description:
Pour un desserrage et un réglage rapides et professionnels des chaînes rigides et des tiges de poussée. Nécessaire, par exemple, lors des travaux de réglage et lors du remplacement de la biellette de direction ou de l'extrémité de la biellette de dir
Caractéristique(s):
- Contenu: 4 pièces
- Longueur totale: 140 mm
- Poids net: 1,1kg
- Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
- Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
- Consignes d’élimination sur l’outil: Non
- Isolation 1000 V isolée: Non
- Certification VDE: Non
- Pour: Convient pour les barres d’accouplement ou de poussée avec filetage de réglage SW 34 mm chez MAN, Mercedes, DAF, Evobus, Iveco, Neoplan, Renault, Scania, Solaris et Volvo NKW. Particulièrement adapté aux barres de direction coudées ou aux barres de poussée des véhicules à quatre roues motrices.
- Exécution: partagé
- Ouverture de clé 1: 34 mm
- Support d’entraînement, carré: 3/4 pouce
- pour profil: pour vis 6 pans