Coupe-verre avec deux lames ⌀ 40 mm - 600 mm

Réf.: 322-600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 322-600
EAN / GTIN 4027474616892
Réf. fabricant 322-600
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le coupe-disques avec deux lames est utilisé pour couper des disques et des joints en caoutchouc, cuir, papier, presspahn et plastique. Les deux lames tranchantes sont guidées sur un rail qui peut être aligné au millimètre près. Avec le coupe-disques, il est possible de réaliser des découpes rondes exactes dans une plage de 40 à 200 mm de diamètre.
  • L'échelle millimétrique sur le rail prismatique permet un travail précis
  • La poignée en plastique repose particulièrement bien et en toute sécurité dans la main

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 324 mm
  • Largeur totale [inch]: 12 3/4
  • Profondeur totale [mm]: 40 mm
  • Profondeur totale [inch]: 1 9/16
  • Hauteur totale [mm]: 150 mm
  • Hauteur totale [inch]: 5 7/8
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Plage de coupe (diamètre) (min - max) [mm]: 40 mm - 600 mm
  • Plage de coupe (diamètre) (min) [mm]: 40 mm
  • Zone de coupe (diamètre) (max) [mm]: 600 mm
  • Nombre de couteaux: 2
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)