Cortador de discos con dos cuchillas ⌀ 40 mm - 600 mm

Número de artículo: 322-600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 322-600
EAN / GTIN 4027474616892
Número del fabricante 322-600
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El cortador de discos con dos cuchillas se utiliza para cortar discos y anillos de sellado de goma, cuero, papel, cartón prensado y plástico. Las dos afiladas cuchillas de corte se guían sobre un riel que puede ajustarse con precisión milimétrica. Con el cortador de discos se pueden realizar cortes circulares precisos en un rango de 40 a 200 mm de diámetro.
  • La escala milimétrica en la guía prismática permite un trabajo preciso
  • El mango de plástico sienta especialmente bien y seguro en la mano

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 324 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 12 3/4
  • Profundidad total [mm]: 40 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 1 9/16
  • Altura total [mm]: 150 mm
  • Altura total [pulgadas]: 5 7/8
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Área de corte (diámetro) (mín - máx) [mm]: 40 mm - 600 mm
  • Área de corte (diámetro) (min) [mm]: 40 mm
  • Área de corte (diámetro) (máx) [mm]: 600 mm
  • Número de cuchillos: 2
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)