Porte-outils pour barres d’alésage gauche, PSC, ⌀ queue / dim. plaquette − Cote A: 40/15-110mm

Réf.: 320406 40/15-110
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 40 mm
Taille plaquette 15
Support PSC
Type d'utilisation Gauche
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 110 mm
Longueur utile LN 90 mm
⌀ pré-perçage min. D1 min 40 mm
Distance axe-pointe f 22 mm
Plaquette adaptée DN.. 1506..
Pièce(s) de rechange P05
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Type de produit Porte-outils pour barres d’alésage

Identification et classification

Référence article 320406 40/15-110
EAN / GTIN 2050001715159
Réf. fabricant PS4.PDF.LQB.110

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.