DCNS 180-054-180B-3D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 3xD, Suitable for Chamfering Holders

Réf.: 3203021
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3203021
EAN / GTIN 7291075297812
Réf. fabricant 3203021
Article hors catalogue L24040 1234

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm, Diamètre coupant (DC) 18 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 18.0, Longueur hors tout (OAL) 123.5 mm, Longueur utile (LU) 56.73 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 18 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 18.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 18 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 72.22 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 18.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 180
  • Longueur hors tout (OAL) 123.5 mm
  • Point Length (PL) 2.73 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 75.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 48 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 56.73 mm