DCNS 180-054-180B-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Sin Valona y con Plano de Fijación en el mango. Profundidad de Taladrado 3xD, para Operaciones de Chaflanado

Número de artículo: 3203021
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3203021
EAN / GTIN 7291075297812
Número del fabricante 3203021
Número L L24040 1234

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm, Diámetro de corte (DC) 18 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 18.0, Longitud total (OAL) 123.5 mm, Longitud utilizable (LU) 56.73 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 18 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 18.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 18 mm
  • Longitud funcional (LF) 72.22 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 18.0
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 180
  • Longitud total (OAL) 123.5 mm
  • Point Length (PL) 2.73 mm
  • Voladizo (LPR) 75.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 48 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 56.73 mm

Productos adecuados