Porte-outils pour barres d’alésage BMT, BMT: 40

Réf.: 319888 40
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
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

BMT Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Z 65 mm
x 100 mm
l1 125 mm
da 32 mm
L1 62 mm
L2 70 mm
L3 10 mm
h1 78 mm
Machines adéquates Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 319888 40
EAN / GTIN 4045197877437
Réf. fabricant 319888 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Adaptation parfaite aux tours correspondants.
Convient aux systèmes de lubrification efficaces tels que GARANT eco ou autres. Profil extérieur optimisé.
Pour arrosage interne et externe.

Avantage(s):

  • Construction optimisée en fonction du poids et de la géométrie.
  • Sécurité de processus grâce aux matériaux de haute qualité et à la longévité des outils.
  • Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.
  • Avec gicleurs à bille protégés, jusqu’à 80 bars.

Utilisation:

Usinage intérieur et extérieur sur des tours CNC avec tourelles revolver BMT.
Pour l’usinage intérieur avec un porte-outils pour barre d'alésage ou un foret à plaquettes.

Adapté(s) pour:

Tours CNC avec tourelles revolver BMT.
  • ACCUWAY: UT-200
  • DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ecoTurn 450; DuraTurn 2050; DuraTurn 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 Generation 1; NTX 2000 Generation 1; NTX 2500 Generation 1; NTX 3000 Generation 1; NTX 1000 Generation 2; NTX 2000 Generation 2; NTX 2500 Generation 2; NTX 3000 Generation 2; NTX 500; NZX 2500 (tourelle inférieure = BMT 40)
  • GANESH: ASL-8 - ASL-10 - ASL-78 - ASL-52
  • TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 écrous en T); TS-3000 T20 (3 écrous en T); TS-4000 T20 (3 écrous en T); TS-5000 T20 (3 écrous en T)

Remarque(s):

Autres porte-outils BMT de différentes tailles et dimensions disponibles sur demande.
Veuillez noter qu’il vous incombe de vérifier la compatibilité du porte-outils avec votre machine avant l’achat. Nous ne pouvons garantir une adaptation parfaite.