ER-hylschuck VARIA V5 25

Article no.: 319805 25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

För ER-spännhylsor 25
fäste V5
utkragningslängd A-mått 30 mm
Utvändig-⌀ D 42 mm
Produktslag Spänntångchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319805 25
EAN / GTIN 2050001077899
Manufacturer number 31.V525L31

Beskrivelse

Fördel:

  • Snabbyte via en enda punkt.
  • Skärverktygen ligger förinställda på maskinen.
  • Verktygsbyte utan skaderisk.
  • kort konstruktion
  • låga ställkostnader

Användningsdata:

Huvudsakligen för borrning och centrering.

Anmärkning:

Största åtdragningsmoment för VX3 och VX4 ligger vid 5,7 Nm, uppnås med lämplig momentnyckel nr 211750 stl. 5,7. Största åtdragningsmoment för V5 är 10 Nm. Vrid inte förbi stoppet när du lossar insatserna. Vi rekommenderar EWS Clean och rengöringssats för rengöring av Varia verktygshållare och utbytesinsatser.