Mandrin à pince Varia VARIA VX3, VX3, pour taille de pinces de serrage ER: 16

Réf.: 319802 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 16
Support VX3
Longueur de col cote A 27 mm
⌀ ext. D 28 mm
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article 319802 16
EAN / GTIN 2050001742575
Réf. fabricant 31.VX316L25
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Exécution:

VX − Serrage à trois points sans force transversale via la bague à segment intégrale. Résistance de couple jusqu’à 200 Nm via le polygone.

Avantage(s):

  • Changement rapide via un seul point de serrage, ce qui permet de changer d'outil sans risque de blessures.
  • Les outils de coupe préréglés se trouvent sur la machine.
  • Modèle compact − Coûts unitaires réduits.

Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

Remarque(s):

Couple de serrage maximal pour VX3 et VX4 à 5,7 Nm, réalisable à l’aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Couple de serrage maximal de 10 Nm pour V5. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée. Nous recommandons EWS Clean et le kit de nettoyage pour le nettoyage du porte-outils Varia et des inserts de rechange.