Buse d’arrosage HighPressure coudée à 60°, Filetage: M8X1

Réf.: 319475 M8X1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type courbée
⌀ de passage de tuyau 1 mm
Raccord fileté M8×1
Exécution Filetage
Arrosage interne oui
Type de produit Buse d’arrosage

Identification et classification

Référence article 319475 M8X1
EAN / GTIN 2050002048201
Réf. fabricant TOP52GR27,0

Description

Exécution:

Buse haute pression – Spécialement conçue pour les pressions élevées jusqu’à 80 bars. Orientation réglable de la buse. Exécution robuste et durable en aluminium.
Buse coudée à 60°, modèle perforé 7 (trous) × ⌀ 1 mm.
Pour un arrosage et une lubrification ciblés sur l’arête de coupe ou l’évacuation des copeaux.

Utilisation:

Pour une utilisation sur des porte-outils statiques et entraînés via un raccord fileté.