Buse d’arrosage DriveKD avec raccord fileté, Filetage × longueur de tuyau: M8X50

Réf.: 319472 M8X50
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
90 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage × longueur de tuyau Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type DriveKD
⌀ de passage de tuyau 4 mm
Longueur tuyau 50 mm
Raccord fileté M8×1
Exécution Filetage
Arrosage interne oui
Type de produit Buse d’arrosage

Identification et classification

Référence article 319472 M8X50
EAN / GTIN 4260711110092
Réf. fabricant TOP52GR20,5
Fabricant/personne responsable RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Description

Exécution:

Pour un arrosage et une lubrification ciblés sur l’arête de coupe ou l’évacuation des copeaux.
La DriveKD a été conçue pour une utilisation sur les outils entraînés pour les tours CNC. Les buses d’arrosage classiques pulvérisent souvent dans toutes les directions et ne délivrent pas de jet de lubrifiant direct. L’arrosage et la lubrification sont donc souvent insuffisants. La DriveKD remplit sa mission avec brio. Elle est simple d’utilisation et assure, avec un jet direct, un arrosage suffisant.
Développée essentiellement pour une utilisation sur des outils entraînés. Montage aisé via un raccord fileté. Le tube flexible et pivotant peut être courbé ou tourné jusque sur l’arête, blocage via les écrous de serrage galvanisés. Pressions maximales jusqu’à 10 bars.

Description:

La DriveKD est composée d’un double raccord, d’un écrou de serrage et de la célèbre MiniKD. Le tube intelligent flexible permet d’ajuster le jet de lubrifiant avec précision. L’utilisation de la MiniKD comme buse permet de remplacer le tube à tout moment.

Remarque(s):

Adaptateurs taraudés et rallonges, voir code art. 319476 ou 319477.