{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Oblik | E | |
| Provrt d2 (H7) | 20 mm | |
| VDI veličina | VDI 40 | |
| d6 | 83 mm | |
| l6 | 75 mm | |
| l7 | 61 mm | |
| Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | |
| Navoj kanala za hlađenje | M8 | |
| Navoj steznog vijka | M10 | |
| Vrsta proizvoda | VDI Držač za unutarnje tokarenje |
| Broj artikla | 319330 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406755041 | |
| Broj proizvođača | 319330 20 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |