{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, radiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Eco-Abstechschwerthalter Typ 1 Ausführung LR | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | carré | |
| Codage du point de séparation | VKT63620109 | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 6362 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Longueur de queue LS | 83,5 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 26 mm | |
| Hauteur fonctionnelle H | 4,5 mm | |
| Position de l’outil | droite; gauche | |
| Interface | interface 1 | |
| type de produit | porte-outils VDI | |
| Longueur totale L | 83,5 mm | |
| Hauteur totale H1 | 63 mm | |
| Largeur totale B1 | 67 mm | |
| Possibilité d’arrosage interne | non | |
| Matériau | acier | |
| Poids | 0,83 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 319140 LR | |
| EAN / GTIN | 4045197781079 | |
| Réf. fabricant | 319140 LR | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |