{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, radial | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | mit Längs- und Quernut | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0200 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Durchmesser Schaft DS | 20 mm | |
| Länge Schaft LS | 40 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0,013 mm | |
| Funktionslänge | 16 mm | |
| Funktionshöhe H | 16 mm | |
| Funktionstiefe | 30 mm | |
| Werkzeuglage | links | |
| Achsversetzt | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | VDI-Werkzeughalter | |
| Länge gesamt L | 70 mm | |
| Höhe gesamt H1 | 57 mm | |
| Breite gesamt B1 | 55 mm | |
| Norm | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Form | B | |
| Innenkühlung möglich | nein | |
| Material | Einsatzstahl | |
| Oberflächenbehandlung | geschliffen | |
| Gewicht | 0,6 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 319036 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263237709 | |
| Herstellernummer | 319036 20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |