Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court, DIN 702-2, ⌀ ext. A / cône: 160/4mm

Réf.: 310655 160/4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. A / cône (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de mors 3 pc.
Diamètre extérieur 160 mm
Hauteur sans mors 66 mm
Hauteur avec mors 92 mm
Diamètre de passage 42 mm
Taille de cône 4
Diamètre de centrage 63,5 mm
Forme ouverture Carré
Carré 10 mm
Vitesse de rotation max. 4 600 min-1
Avec goujon fileté oui
Nombre de goujons filetés 6 pc.; 3 pc.
Dim. goujons filetés 7/16-20 UN
Type de produit mandrin de tour
Matériau Acier
Norme DIN 55029
Utilisation manuel
Poids 9,5 kg
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 310655 160/4
EAN / GTIN 4019208036564
Réf. fabricant 185434
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

  • Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
  • Corps en acier à poids et inertie réduits.
  • Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
  • Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
  • Grande précision de concentricité.

Utilisation:

Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.
Pour broches DIN 55029 avec goujons filetés Camlock.

Norme:

DIN 702-2.

Livraison:

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.
1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l’extérieur et 1 jeu = 3 mors extérieurs trempés, étagés vers l’intérieur.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000315200. Protection contre les copeaux, voir 312800.

Remarque(s):

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313120313140.
La norme DIN 702-2 correspond à l’ancienne norme DIN 55029.